Hide-a-lite - LED 12V BS 4000K, 365lm, spredningsvinkel 70°, 4,3W, 12V AC/DC, IP44. Hurtigkobling i bakstykket. - 3324

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED 12V BS 4000K, 365lm, spredningsvinkel 70°, 4,3W, 12V AC/DC, IP44. Hurtigkobling i bakstykket.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 365...365 lm

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971135274

Elnummer

3241506

Leverandørens varenummer

3324

Typebeskrivelse

3241506

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

365...365 lm

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Edelstål

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

Andre

Isoleringsklasse:

III

Maks systemeffekt:

4,7 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

365 lm

Lysstyrke:

290 cd

Høyde/dybde:

19 mm

Ytre diameter:

70 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

17 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

85 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimbar LED-downlight IP44 for tilkobling til 12V AC/DC. Perfekt rehab armatur for innfelt montering i eksisterende hulltaking 57-60mm. Hurtigtilkoblinger integrert i bakstykket gjør det enkelt å bruke eksisterende kabelføring, Transformator og dimmer ved utbytte av eldre halogenarmaturer. Distansering og distanseramme finnes som tilbehør.