Hide-a-lite - LED-dim RGBW 12/24V RF Slave - 7985154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 1...240 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED-Strip RGB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971127422
Elnummer
6621090
Leverandørens varenummer
7985154
Typebeskrivelse
6621090
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
1...240 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
III
Lengde:
165 mm
Bredde:
47 mm
Høyde:
35 mm