Utgått

Hide-a-lite - LED Dimtrafo MDR 12V 45W DC - 7984442

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED Dimtrafo MDR 12V 45W DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971121642

Elnummer

6604309

Leverandørens varenummer

7984442

Typebeskrivelse

6604309

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

10...45 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

206 mm

Bredde:

51 mm

Høyde:

35 mm

LED driver for 12V DC 10 - 45W. Dimbar med 1-10V og impuls på sekundærsiden. Inntil 10 enheter kan parallellkobles.