Hide-a-lite - LED driver for konstantstrøm IP54. 350mA max 15W. Monteres på gummikabel. - NOR 000 000 506 915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 2...43 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971124841
Elnummer
6609300
Leverandørens varenummer
NOR 000 000 506 915
Typebeskrivelse
6609300
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
2...43 V
Utgangsstrøm:
350...350 mA
Utgangseffekt:
0...15 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
133 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
20 mm