Hide-a-lite - LED driver SLT 30W 12V DC INKL. LEDNING M/AMP OG BRYTER - 5281292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Utgangseffekt - 0...30 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971113135
Elnummer
6604330
Leverandørens varenummer
5281292
Typebeskrivelse
6604330
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Utgangseffekt:
0...30 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
151 mm
Bredde:
41 mm
Høyde:
30 mm


