Hide-a-lite - LED EXTEND G2 30 2700K - 7503987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lysstyrke pr. meter - 820 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Extend
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971132501
Elnummer
3230252
Leverandørens varenummer
7503987
Typebeskrivelse
3230252
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lysstyrke pr. meter:
820 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
112
Antall lyspunkter pr. fot:
34
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
90000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
3,9 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
19 mm
Høyde/dybde:
16 mm
Total lengde:
0,3 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme