Utgått

Hide-a-lite - LED Extend G2 30 Tune - 7506465

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED Extend G2 30 Tune

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 9,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 410 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138862

Elnummer

3216588

Leverandørens varenummer

7506465

Typebeskrivelse

3216588

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

9,4 W

Lysstyrke pr. meter:

410 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2000...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

336

Antall lyspunkter pr. fot:

102

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

90000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

3,9 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

19 mm

Høyde/dybde:

16 mm

Total lengde:

0,3 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Kabelsko, flat

LED-list i hvitlakkert aluminium med høy lysstyrke, god fargegjengivelse og et jevnt homogent lys. Perfekt alternativ til lysrør og spotlights som overskapsbelysning. Monteres med dobbeltsidig teip og skruer eller med skjulte klips. Kan lenkes sammen opptil 4m med lenkestift og/eller lenkekabler. Leveres med tilkoblingsledning 2m, lenkekabel 25 cm, lenkestift og fester. Kobles til LED-trafo 24VDC. Lenkbar touchdimmer, tilkoblingsklemme og USB-lader er tilgjengelig som tilbehør