Hide-a-lite - LED Extend G2 75 Tune - 7506467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 9,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1120 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Extend
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971138886
Elnummer
3216590
Leverandørens varenummer
7506467
Typebeskrivelse
3216590
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
9,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1120 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2000...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
336
Antall lyspunkter pr. fot:
102
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
90000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
9,9 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
19 mm
Høyde/dybde:
16 mm
Total lengde:
0,75 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Kabelsko, flat


