Hide-a-lite - LED FLEXIBEL RX 24V 3000K LPM - 2133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lysstyrke pr. meter - 940 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
LED Flexibel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971125060
Elnummer
3213389
Leverandørens varenummer
2133
Typebeskrivelse
3213389
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lysstyrke pr. meter:
940 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
13,2 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
10 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde