Hide-a-lite - LED FLEXIBEL RXI 24V 3000K LPM - 2134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 10 W
Lysstyrke pr. meter - 2800 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
LED Flexibel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971125022
Elnummer
3213390
Leverandørens varenummer
2134
Typebeskrivelse
3213390
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
10 W
Lysstyrke pr. meter:
2800 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
168
Antall lyspunkter pr. fot:
51
Lampeffekt pr. fot:
3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
33 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
35 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
10 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


