Hide-a-lite - LED Link 30 3000K - 7501279

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED Link 30 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 10 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1000 lm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971125251

Elnummer

3213714

Leverandørens varenummer

7501279

Typebeskrivelse

3213714

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

10 W

Lysstyrke pr. meter:

1000 lm

Lampespenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

3

Antall lyspunkter pr. fot:

1

Lampeffekt pr. fot:

3 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

3,3 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

19 mm

Høyde/dybde:

8 mm

Total lengde:

0,3 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED LINK er en tynn LED-list på 8mm, enkel montering og flere lister kan kobles sammen/lenkes med skjøtestykker eller sammenkoblingskabel. Kobles til konstantstrømskonverter via seriekobling fra pluss til minus. Leveres uten driver, kan leveres med mulighet for dimming.