Hide-a-lite - LED Moon Public DIP 3000/4000K, 1650lm, 13W. - 3466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 1650...1650 lm
Lysutbytte lampe - 127 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971136325
Elnummer
3102148
Leverandørens varenummer
3466
Typebeskrivelse
3102148
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
1650...1650 lm
Lysutbytte lampe:
127 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Nominell strøm:
220...240 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1650 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


