Hide-a-lite - LED-strip RGB, effekt 12,5W/m og 290lm/m, levetid (L) 50 000t. Leveres i lengde på 5 m. 24V DC. - 7501333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 12,5 W
Lysstyrke pr. meter - 290 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED-Strip RGB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971125787
Elnummer
3213767
Leverandørens varenummer
7501333
Typebeskrivelse
3213767
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
12,5 W
Lysstyrke pr. meter:
290 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
40000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
68,75 W
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
10 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde