Utgått

Hide-a-lite - LED-strip RX IP20 24V RGB lpm - 7501332

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED-strip RX IP20 24V RGB lpm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12,5 W

  • Lysstyrke pr. meter - 300 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971125770

Elnummer

3213766

Leverandørens varenummer

7501332

Typebeskrivelse

3213766

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12,5 W

Lysstyrke pr. meter:

300 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

RGB

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

13,75 W

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Flexibel LED-strip RGB egnet til effektbelysning og indirekte belysning i hyller, disker, skap, trappetrinn m.m. Lengde metervis. Leveres med selvklebende tape for enkel montering. Alle lyslister passer utmerket inn i vårt sortiment med aluminiumsprofiler. Tilkobles LED-trafo 24V DC. Kan lysreguleres med en LED-dimmer.