Hide-a-lite - LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K LØPEMETER - 7507401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 10 W
Lysstyrke pr. meter - 830 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971141657
Elnummer
3206999
Leverandørens varenummer
7507401
Typebeskrivelse
3206999
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
10 W
Lysstyrke pr. meter:
830 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
168
Antall lyspunkter pr. fot:
56
Lampeffekt pr. fot:
3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
160 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
98 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
10 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
10 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
35 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde