Hide-a-lite - LEDstrip HV FDIM 3000K lpm, 120° 13,5W/m, 840lm/m. Lev. i løpe.m, tilkoblingskit fåes separat. IP44. - 2854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 13,5 W
Lysstyrke pr. meter - 840 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971131030
Elnummer
3226999
Leverandørens varenummer
2854
Typebeskrivelse
3226999
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
13,5 W
Lysstyrke pr. meter:
840 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
13,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
1000 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
40 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme