Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RX HD IP67 24V 2700K - 7506459

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RX HD IP67 24V 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12,5 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1100 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138664

Elnummer

3216582

Leverandørens varenummer

7506459

Typebeskrivelse

3216582

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12,5 W

Lysstyrke pr. meter:

1100 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

168

Antall lyspunkter pr. fot:

51

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

13,75 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Profesjonell LEDstrip med kort avstand mellom diodene, som skaper et jevnt og homogent lys med opalt dekklokk – også i lave profiler. Mye lys og svært god fargegjengivelse, Ra>90. Leveres som standard i ruller på fem meter med selvklebende tape, klips og tilkoblingskabler for rask og enkel installasjon. Kan også bestilles etter mål i ønskede lengder. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering.