Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RX HD IP67 24V 4000K - 7506460

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RX HD IP67 24V 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12,5 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1200 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138671

Elnummer

3216583

Leverandørens varenummer

7506460

Typebeskrivelse

3216583

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12,5 W

Lysstyrke pr. meter:

1200 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

168

Antall lyspunkter pr. fot:

51

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

68,75 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Proff LEDstrip med kort avstand mellom diodene, noe som skaper et jevnt og homogent lys med opalt dekklokk – også i lave profiler. Høy lysstyrke og svært god fargegjengivelse, Ra>90 Leveres med 2 m tilkoblingskabel i hver ende, 2 stk. krympeslanger, 10 stk. klips, 20 stk. skruer samt selvklebende tape for enkel montering.
Kan også målbestilles i ønskede lengder. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.