Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RX IP20 24V 4000K lpm - 2421

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RX IP20 24V 4000K lpm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 980 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971127590

Elnummer

3255781

Leverandørens varenummer

2421

Typebeskrivelse

3255781

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

980 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

13,2 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Profesjonell Flexibel LEDstrip med svært god lyskvalitet og fargegjengivelse RA>90. To varmhvite lysfarger, 2700K og 3000K og én nøytralhvit, 4000K. Gjør det enkelt å velge fargetemperatur og skape riktig karakter avhengig av miljø og anledning. Leveres som standard i ruller på fem meter med selvklebende tape, klips (IP67) og tilkoblingskabler for rask og enkel installasjon. Kan også bestilles etter mål i ønskede lengder. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering.