Utgått

Hide-a-lite - LEDSTRIP RX IP67 24V 2700K LPM - 7502856

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDSTRIP RX IP67 24V 2700K LPM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 180 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971129778

Elnummer

3226944

Leverandørens varenummer

7502856

Typebeskrivelse

3226944

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

180 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

13,2 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Fleksibel LED-stripe med svært god lyskvalitet og høy fargegjengivelse Ra > 90. Med den høye kapslingsgraden (IP) egner den seg godt som effektbelysning både innendørs og utendørs. Samtlige LEDstrips passer utmerket til vårt sortiment av aluminiumsprofiler. Løpemetervare, leveres med selvheftende teip for enkelt montering. Tilkobles LED-trafo 24 V DC. Kan lysreguleres med LED-dimmer.