Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RX RGBW IP20 24V lpm - 2377

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RX RGBW IP20 24V lpm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 17,5 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1010 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971127378

Elnummer

3255773

Leverandørens varenummer

2377

Typebeskrivelse

3255773

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

17,5 W

Lysstyrke pr. meter:

1010 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

RGBW

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

19,25 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

71 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

LEDstrip med 4-i-1-brikke, RGB- og en varmhvit diode (3000K) i samme brikke, som kan styres sammen eller hver for seg. Gir mulighet til å skape utallige farger, blant annet myke pasteller, men også til å blande fram forskjellige «rene» hvite fargetoner. Samtlige med god fargegjengivelse, RA>80. Leveres i ruller på fem meter med selvklebende tape og tilkoblingskabler, eller bestilt etter mål i ønsket lengde. Skal monteres i aluminiumsprofil for kjøling. Kan styres med LED-dimmer RGBW. Kobles til 24VDC