Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RXW IP67 24V 5m - 2305

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RXW IP67 24V 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 250 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971126531

Elnummer

3255704

Leverandørens varenummer

2305

Typebeskrivelse

3255704

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

250 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2600...2600 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

1 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

26,4 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

5 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

LEDstrip RXW har svært høy lyskvalitet og god fargegjengivelse, RA>90. Skaper et ekstra varmt (2600K) og stemningsfullt lys. Passer perfekt til vårt sortiment av aluminiumsprofiler. Leveres som standard i ruller på fem meter med selvklebende tape og hurtigkoblinger for rask og enkel installasjon. Kan også bestilles etter mål i ønskede lengder. Kobles til LED-trafo 12VDC, som bestilles separat. Kan lysreguleres med LED-dimmer.