Hide-a-lite - LINSE OPTIC TRACK XS 36° SVART - 7403800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Linse
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Lysfordeler - Fokuslinse
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971151540
Elnummer
3246209
Leverandørens varenummer
7403800
Typebeskrivelse
3246209
Type tilbehør/reservedel:
Linse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysfordeler:
Fokuslinse
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
36 °
Farge:
Svart
Høyde/dybde:
20,6 mm
Diameter:
60 mm
Linse til Optic Track/Spot XS. Linsen erstatter klassisk halogenlys. Linsen gir et mykt og behagelig lysbilde med høy lyskomfort.
MålskissePDF
ProduktbladPDF