Hide-a-lite - MILO I 3000K GRÅ - 7703441

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - MILO I 3000K GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 60000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971132914

Elnummer

3106058

Leverandørens varenummer

7703441

Typebeskrivelse

3106058

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Maks systemeffekt:

4,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

89...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

82 mm

Høyde/dybde:

112 mm

Lengde:

124 mm

Ytre diameter:

68 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Veggarmatur i et tidløst design som lyser nedover. LED COB med reflektoroptikk og gjennomtenkt design gir fint lysbilde og god lyskomfort. Separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for enkel installasjon. IP55-utførelse med anodisert og pulverlakkert armaturhus for tøft utendørsklima, i hvit, grå eller antrasitt. Leveres med innebygd driver og distanser for utenpåliggende kabelføring.