Hide-a-lite - Monteringsplate Svart - 7767548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146294
Elnummer
3105427
Leverandørens varenummer
7767548
Typebeskrivelse
3105427
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
220 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
32 mm
Styrker underlaget og fordeler vekten av armaturen ved montering på tynne fasadeplater eller lettbetongvegger. Forborrede hull.
MålskissePDF
ProduktbladPDF