Hide-a-lite - Moon Basic E27 320 Recycled - 7508775

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Moon Basic E27 320 Recycled

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 1...13 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146379

Elnummer

3207138

Leverandørens varenummer

7508775

Typebeskrivelse

3207138

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

1...13 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

E27

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK04

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

88 mm

Ytre diameter:

324 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

A Hide-a-lite Choice – et bevisst valg for en bærekraftig fremtid. Lettinstallert basisplafond som består av 90 % gjenvunnet materiale. Ta enkelt armaturen fra hverandre, og skift ut deler etter forbruk. Perfekte plafonder for private innemiljøer som trappehus, boder og garderober, for utenpåliggende montering. Godt med plass i armaturen og mulighet til utenpåliggende kabelføring. Velg selv lyskilde med egenskaper etter behov (ikke inkludert). Gjenvunnet materiale, enkel installasjon og minimalt med vedlikehold gjør plafonden til et økonomisk, bærekraftig og miljøbevisst valg.