Hide-a-lite - MOON SLIM PIR 255 - 4065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Moon Slim
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971142081
Elnummer
3207037
Leverandørens varenummer
4065
Typebeskrivelse
3207037
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
12,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1180...1180 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
84 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
77 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
152
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
152
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
94...94 lm/W
Lysfarge:
Flerfarget
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,8
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
58 mm
Ytre diameter:
255 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lysintensitet:
295...295 cd
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei


