Hide-a-lite - Nødlysbatteri NiMH 3,6V 2,2Ah 1h, Tilbehør til Liteline 1200 EM - 7344764

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Nødlysbatteri NiMH 3,6V 2,2Ah 1h, Tilbehør til Liteline 1200 EM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 2200 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971137872

Elnummer

3242576

Leverandørens varenummer

7344764

Typebeskrivelse

3242576

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

2200 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

C

Antall celler:

3

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

167 mm

Høyde inkl. poler:

28 mm

Bredde:

27 mm

Diameter:

23 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

5...90 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

190 g

Reservebatteri NiMh for bruk med nødlysenheter