Hide-a-lite - Optic XS Tilt Hvit 3000K - 3408

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Optic XS Tilt Hvit 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 4...4 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 230...230 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971135892

Elnummer

3241531

Leverandørens varenummer

3408

Typebeskrivelse

3241531

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

230...230 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

180...180 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

4 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

230 lm

Lysstyrke:

370 cd

Høyde/dybde:

33 mm

Ytre diameter:

50 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

31 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Lysutbytte:

58 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Eksklusiv tiltbar dekorarmatur i lite format med godt utviklet reflektorteknikk. Gir et diskré og godt avblendet lys med svært god fargegjengivelse, Ra > 95. Liten og lavtbyggende – perfekt for nedlektet tak 28 mm med 13 mm gips. Vakker som dekorbelysning alene eller i gruppe der du ønsker å rette lyset. Komplett med liten fasedimbar driver, hurtigkoblinger for viderekobling og skruefri strekkavlastning for enkel installasjon. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.