Hide-a-lite - Overskaparmatur Kitchen Line Hvit 2700K/3000K 580 mm, 730/750 lm, Ra90, 8W. Inkl. fasedim + stikk. - 7019616

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Overskaparmatur Kitchen Line Hvit 2700K/3000K 580 mm, 730/750 lm, Ra90, 8W. Inkl. fasedim + stikk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971143309

Elnummer

3207051

Leverandørens varenummer

7019616

Typebeskrivelse

3207051

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

8 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

750...750 lm

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,9 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,8 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

120

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

120

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

94...94 lm/W

Lysfarge:

Flerfarget

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

46 mm

Lengde:

580 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

30 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

250...250 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Dimbar overskapsarmatur med lineært lys i tre lengder og uttak i hver side. Perfekt erstatter for lysrørarmaturer eller ved ny-installasjon. Opalt lysutslipp i to retninger, gir lys på både arbeidsflate og vegg. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch. On/Off-bryter på armatur, kan dimmes med ekstern dimmer. Enkel installasjon med skrue, god plass, nøkkelhullsmontering samt kabelgjennomføring på både kort- og langside. Belysning og uttak kan styres separat.