Hide-a-lite - Påbyggingsramme Skylite - 2890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 601 mm
Bredde - 601 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971131634
Elnummer
3236079
Leverandørens varenummer
2890
Typebeskrivelse
3236079
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
601 mm
Bredde:
601 mm
Høyde:
51 mm
Påbyggingsramme av hvitlakkert aluminiumsprofil (RAL 9016) for utenpåliggende montering av LED-panel Skylite, tak eller på vegg. Påbyggingsrammen har plass for både panel og driver.


