Hide-a-lite - PAVE PILLAR DECO II GRÅ - 7749658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 1010 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971147086
Elnummer
3105434
Leverandørens varenummer
7749658
Typebeskrivelse
3105434
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
1010 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
12 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Lysutbytte:
81 lm/W
Lysstyrke:
215 cd
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,7
Flimrende verdi Pst LM:
0,011
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,025
Farge på lys justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
900 mm
Diameter:
240 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
16 mm²
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
10
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
18
Tilkoblingstype:
Stikklemme