Hide-a-lite - PAVE PILLAR DECO IV GRÅ - 7749660

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - PAVE PILLAR DECO IV GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 670 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971147109

Elnummer

3105436

Leverandørens varenummer

7749660

Typebeskrivelse

3105436

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

670 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Med Fotplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

12 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Lysutbytte:

54 lm/W

Lysstyrke:

190 cd

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,7

Flimrende verdi Pst LM:

0,011

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,025

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

900 mm

Diameter:

240 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

16 mm²

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

10

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

18

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Stilig pullert i Pave-serien med et staselig, men likevel enkelt designspråk for en godt opplyst gangvei eller for eksempel innkjørsel. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Lettmontert pullert med viderekobling, tilkobling opptil 5x16 mm2. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. 4 kV overspenningsvern som standard, separat 10 kV overspenningsvern fås som tilbehør. Ta kontakt med oss hvis du vil ha din Pave lakkert i en annen farge.