Hide-a-lite - PAVE PILLAR OVERSPENNINGSVERN - 7771888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 275 V
Merkespenning DC - 388 V
Merkelaststrøm - 7 A
Monteringsmetode - Kan skrus
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE) - 5 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971147642
Elnummer
3105483
Leverandørens varenummer
7771888
Typebeskrivelse
3105483
Merkespenning AC:
275 V
Merkespenning DC:
388 V
Merkelaststrøm:
7 A
Monteringsmetode:
Kan skrus
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
5 kA
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
10 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
16 A
Antall poler:
5
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
1,5 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP65