Hide-a-lite - PAVE POST ADAPTER 48MM STOLPE - 7771868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971147468
Elnummer
3105472
Leverandørens varenummer
7771868
Typebeskrivelse
3105472
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
62 mm
Diameter:
66 mm
Adapter for enkel montering av Pave Post stolpearmatur på 48 mm stolpe.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


