Hide-a-lite - PAVE POST TOP DECO II ANTRASITT - 7749675

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - PAVE POST TOP DECO II ANTRASITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971147253

Elnummer

3105451

Leverandørens varenummer

7749675

Typebeskrivelse

3105451

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

30 W

Lysutbytte:

86 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

450...1000 mA

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2580...2580 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Høyde/dybde:

468 mm

Diameter:

640 mm

KVR-signal:

48...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Stilig stolpearmatur i Pave-serien. Perfekt utenfor den større eiendommen eller parkeringsplassen som trenger mye lys. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Stolpefeste beregnet for 60 mm stolper. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. 10 kV overspenningsvern som standard. Adapter fås som tilbehør for montering på 48 mm stolpe. Leveres med 5 m forhåndsmontert gummikabel for enkel tilkobling.