Hide-a-lite - PAVE WALL NUMMERSKILT GRÅ - 7706036

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - PAVE WALL NUMMERSKILT GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Grå

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 115 mm

  • Bredde - 108 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971147420

Elnummer

3105468

Leverandørens varenummer

7706036

Typebeskrivelse

3105468

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Lengde:

115 mm

Bredde:

108 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

25 mm

Plasser enkelt husnummer på fasaden som lyses opp av Pave-armaturen. Festes enkelt på armaturens bakside. Leveres komplett med hvite klistremerker (tall 3x 0–9 og bokstaver 3x A–J). Passer like bra i inngangspartiet til borettslaget som til boligblokken.