Hide-a-lite - PAVE WALL OPAL ANTRASITT - 7706025

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - PAVE WALL OPAL ANTRASITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971147314

Elnummer

3105457

Leverandørens varenummer

7706025

Typebeskrivelse

3105457

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

18 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1940...1940 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

UHF:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

90...500 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

85 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

74

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

74

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

108...108 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Bredde:

301 mm

Høyde/dybde:

240 mm

Lengde:

180 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

30 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

780...780 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Lettinstallert veggarmatur i Pave-serien med stilig designspråk, fås med både klart og opalt glass. Bredt lysbilde for en pent opplyst fasade. Godt med plass for enkel montering. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Nummerskilt fås som tilbehør for plassering i inngangspartier (tall 3x 0–9 og bokstaver 3x A–J). Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Bakstykket har doble gjennomføringer for enkel viderekobling.