Hide-a-lite - Peak E27 Antrasitt, Maks 60W. Lettmontert separat bakstykke, viderekoblingsbar hurtigkobling - 7704328

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Peak E27 Antrasitt, Maks 60W. Lettmontert separat bakstykke, viderekoblingsbar hurtigkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Egnet for lampeeffekt - 1...60 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971139098

Elnummer

3102172

Leverandørens varenummer

7704328

Typebeskrivelse

3102172

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Egnet for lampeeffekt:

1...60 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Høyde/dybde:

180 mm

Ytre diameter:

237 mm

Innbyggingslengde:

317 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Veggarmatur i klassisk design for store og små fasader som skaper et bredt lysbilde og lyser opp både vegg og bakke. Med E27-sokkel velger du selv lyskilde (ikke inkludert). IP23-klassifisering med slitesterk pulverlakkering som takler det nordiske klimaet. Lettmontert takket være separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling, direkte tilkobling til 230V. Bakstykket har også et integrert vater som letter monteringen. Leveres med distanser for utenpåliggende kabelføring.