Hide-a-lite - Q-box Mini 3-pol/Linect - 7910446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143804
Elnummer
3207092
Leverandørens varenummer
7910446
Typebeskrivelse
3207092
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
34 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
130 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Hvit
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Slagfasthet:
Andre
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


