Hide-a-lite - Reflektor Globe Messingblank. Magnetfeste. Passer alle Globe-armaturer. - 3438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971136295
Elnummer
3241571
Leverandørens varenummer
3438
Typebeskrivelse
3241571
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Farge:
Messing
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Lengde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Høyde/dybde:
35 mm
Diameter:
87 mm


