Hide-a-lite - Reflektor Globe Sølvblank. Magnetfeste. Passer alle Globe-armaturer. - 3439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Farge - Sølv
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971136301
Elnummer
3241572
Leverandørens varenummer
3439
Typebeskrivelse
3241572
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Farge:
Sølv
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Lengde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Høyde/dybde:
35 mm
Diameter:
87 mm