Hide-a-lite - Reflektor Highlite Alu - 7217088

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Reflektor Highlite Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Aluminium
Se tilgjengelige varianterAndre

Høyde/dybde:

130 mm
Se tilgjengelige varianter141 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146041

Elnummer

3207169

Leverandørens varenummer

7217088

Typebeskrivelse

3207169

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Høyde/dybde:

130 mm

Diameter:

435 mm

Reflektor for deg som enkelt vil endre utseende på Highlite-armaturen. Forsterker armaturens estetiske uttrykk og fås i alu, svart samt linjeprisme.