Hide-a-lite - Rehab Ramme 270X270 Ø85 Hvit - 3274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 270 mm
Bredde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134451
Elnummer
3235943
Leverandørens varenummer
3274
Typebeskrivelse
3235943
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
270 mm
Bredde:
270 mm
Høyde:
54 mm
Perfekt når du vil bytte ut eksisterende armaturer og hullmålene ikke passer. Spar tid og penger med en dekkramme i stedet for en dyr takrenovering. Slitesterk overflatebehandling for både innendørs- og utendørsmiljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


