Hide-a-lite - Rehab Ring Optic XS 70 Ø45 Sv - 7474373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Høyde - 1,5 mm
Diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971139043
Elnummer
3216576
Leverandørens varenummer
7474373
Typebeskrivelse
3216576
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Høyde:
1,5 mm
Diameter:
45 mm
Dekkring for dekorarmaturen Optic XS – perfekt rehab-produkt når du vil bytte ut eksisterende minidownlights med hullmål 55–62mm.
MålskissePDF
ProduktbladPDF