Hide-a-lite - Sharp Wall Antrasitt - 3101679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Egnet for inbygging - nei 
- Lampetype - LED utskiftbar 
- Kapslingsmateriale - Aluminium 
- Kapslingsfarge - Antrasitt 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7392971145235
Elnummer
3101679
Leverandørens varenummer
3101679
Typebeskrivelse
3101679
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
27 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2950...2950 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
250...750 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
84 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
76 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
19
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
32
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Armatureffektivitet:
95...95 lm/W
Lysfarge:
Flerfarget
Flimrende verdi Pst LM:
0,056
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,94
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,012
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
61 mm
Lengde:
450 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lysintensitet:
1280...1280 cd
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei


