Hide-a-lite - SHARP WALL ASYM 80°x140° ANTRASITT - 7706502

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - SHARP WALL ASYM 80°x140° ANTRASITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Effektiv lysstrøm - 3100 lm

  • Fargetemperatur - 3000...4000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971150611

Elnummer

3185137

Leverandørens varenummer

7706502

Typebeskrivelse

3185137

Egnet for inbygging:

nei

Effektiv lysstrøm:

3100 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

250...750 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

84 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

76 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

19

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

32

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Maks systemeffekt:

31 W

Lysutbytte:

100 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,056

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,94

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,012

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

200 mm

Høyde/dybde:

61 mm

Lengde:

450 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Klirrfaktor (THD):

9

Lysstyrke:

1330 cd

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar lysfordeling:

Nei