Hide-a-lite - Skapfeste Mirro IP44 Socket - 3207073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 178 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145211
Elnummer
3207073
Leverandørens varenummer
3207073
Typebeskrivelse
3207073
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
178 mm
Bredde:
30 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
65 mm
Hvitlakkert tilbehør for montering av Mirro IP44 Socket på baderomsskap.
MålskissePDF
ProduktbladPDF