Hide-a-lite - Sky OP 830/840 DIM 5-pakk - 7019641

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Sky OP 830/840 DIM 5-pakk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143682

Elnummer

3207080

Leverandørens varenummer

7019641

Typebeskrivelse

3207080

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,9 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,85 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

63

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

63

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK06

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

127 lm/W

Effektiv lysstrøm:

3800 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

32 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Kabel

Lysstyrke:

1300 cd

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

LED-panel med opal blendingsbeskyttelse for korridorer og fellesrom. Monteres i himling og kan suppleres med påbyggingsramme for utenpåliggende montering. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch. Komplett med driver for fasedimming eller DALI-2. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect. FDIM-versjon leveres med 2 m forhåndsmontert lampettledning og fås i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.