Hide-a-lite - Snoot Spot It S Alu - 3101686

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Snoot Spot It S Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avvlending

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143491

Elnummer

3101686

Leverandørens varenummer

3101686

Typebeskrivelse

3101686

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Høyde/dybde:

40 mm

Diameter:

58 mm

Suppler Spot It-armaturen med tilbehøret Snoot Spot It, som skjermer av lyset og øker avblendingen ved at lyskilden blir mer innfelt.